エクステリア用部材 ライン形吹出グリル

エクステリア用部材 ライン形吹出グリル - Panasonic(パナソニック)

天井からの出代は5mmのフラットなデザインで、天井面にすっきり納まります。
天井埋込高さ寸法を小さく、狭い天井裏スペースへの設置が可能です。(Φ100用→210mm、Φ150用→260mm)
野縁止め・吊りボルト止めと施工条件に応じて選択可能。又、チャンバーは硬質発泡スチロール(自己消火性)を採用し、軽量で工事も容易です。
結露防止や保温に適する断熱機能のある素材で出来ております。

仕様ライン形吹出グリル(風量・風向調整機能付)マンセル値グリル色2.4GY9.1/0.2適合パイプ径(Φmm)呼び径150天井施工開口寸法(mm)58×590圧損係数シャッター開:2.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31315147FY-GSV061-W
45,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする