Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 給排気グリル
フィルター付
仕様
壁・天井用
材質
樹脂
色
ルーバーマンセル値3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
開口面積(cm
2
)
42/37(排気/給気)
圧損係数
3.9/3.5
直管相当長(m)(排気/給気)
22/19
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31315208
FY-GFP04
¥
4,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください