Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形
風量調節機能付
フィルター付
グリルの入れ替えにより風向が選べます。
仕様
風量調節形(壁・天井・床用)
材質
樹脂
寸法A(mm)
97
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
内容量
1台
注意
※このグリルはメーカー換気送風機器の専用部材です。台所や浴室など、油分や湿気の多い所ではご使用になれません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31315226
FY-GLV04-M
マンセル値ブラウン1.2Y5.9/2.5
¥
4,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31315235
FY-GLV04-W
マンセル値ホワイト2.4GY9.1/0.2
¥
4,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください