Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 吹出グリル 風量調節板 拡散板付
風量調節機能付
床面・壁面・天井面取付タイプ
拡散板付(2方向風向変更)
仕様
風量調節板付・拡散板付・壁・天井・床用
材質
樹脂
色
マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
埋め込み寸法(mm)
□175
開口面積(cm
2
)
180
圧損係数
2.2(全開時)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31315278
FY-GTV04-W
¥
5,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください