Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 給排気グリル
仕様
風量調節なし(壁・天井用)
材質
樹脂
色
3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
開口面積(cm
2
)
53(ルーバー)
圧損係数
1.42
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31315287
FY-GCP043
¥
2,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください