Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 給排気グリル
抜け止め金具付
水抜き穴付
仕様
壁・天井用
材質
樹脂
色
ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
開口面積(cm
2
)
110
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
適合パイプ径(Φmm)
圧損係数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31315296
FY-GK043
97
呼び径100
2.62/5.06
¥
3,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31315305
FY-GK063
144
呼び径150
1.49/2.94
¥
4,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください