エクステリア用部材 給排気グリル

エクステリア用部材 給排気グリル - Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 給排気グリル - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

抜け止め金具付
水抜き穴付

仕様壁・天井用材質樹脂ホワイト(3.2Y8.9/0.6)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
開口面積(cm2)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
圧損係数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31315332FY-GP043呼び径1004016097361351.49/1.85
3,000
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
31315348FY-GP063呼び径150120214144481901.29/1.35
3,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31315332
2018-11-14
用途: ナショナル時代の物をリメイク交換
教育・研究機関

住宅用エクステリア部材になりますが
できれば旧タイプの型番等入力すれば現行品の型番等にわかれば
探す時間の短縮 わずらわしさが軽減される思います。
交換理由
旧タイプ品は約20年使用しておりましたが 樹脂の色が黄色くなり
壁紙を変えた時に違和感があり交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする