エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形

エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形 - Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形 - Panasonic(パナソニック)

風量調節機能付
抜け止め金具付
水抜き穴付

材質樹脂ホワイト(3.2Y8.9/0.6)仕様風量調節形(壁・天井用)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
開口面積(cm2)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
圧損係数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31315357FY-GPV043呼び径1004016097361351.50/1.90
3,400
1,598
1,758(税込)
当日出荷
31315366FY-GPV063呼び径150120214144481901.30/1.40
4,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする