Panasonic(パナソニック)
ダクト用中間部材 防火ダンパー 外復帰形
仕様
外復帰形
質量(kg)
2.0
色
マンセル値6.5YR1.9/1.3
寸法F(mm)
150
寸法E(mm)
300
寸法G(mm)
100
溶断温度(℃)
72
内容量
1台
注意
※点検口を設けて点検できる場所にご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31315497
FY-DFA04
98
76
101
63
呼び径100
¥
22,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31315506
FY-DFA06
146
104
124
86
呼び径150
¥
27,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください