Panasonic(パナソニック)
ダクト用中間部材 防火ダンパー 点検口付
材質
鋼板t1.6mm
溶断温度(℃)
72
仕様
点検口付
内容量
1台
注意
※防火ダンパー本体は必ず防火区画(壁面)に取り付けてください。
※ご使用の際、地域により規制を受けることがありますので、あらかじめ所轄官庁にご確認ください。
※点検口を設けて点検できる場所にご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
埋め込み寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31315612
FY-04DMB
呼び径100
115の丸穴または角穴
98
30
145
175
69
150
¥
8,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31315628
FY-06DMB
呼び径150
165の丸穴または角穴
146
50
175
225
94
200
¥
11,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください