コントロール部材 換気扇用温度スイッチ

コントロール部材 換気扇用温度スイッチ - Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇用温度スイッチ - Panasonic(パナソニック)
(7件のレビュー)
電源単相100V50/60HZ定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)温度設定範囲(℃)0~50使用温度範囲(℃)0~50内容量1台
注意
※引きひもスイッチの換気扇には使用できません。
※換気扇が制御容量以上の場合は補助リレーが必要です。
※連動する換気扇は、電気式、又は風圧式シャッター構造の機種をお選びください。
※浴室には絶対に取り付けないでください。
※周囲温度が設定温度以上になると換気扇を自動運転し、設定温度以下になると自動停止。
※切自動運転連続運転の2モド運転。
※電源コードは、上又は、下出しが可能です。
※センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31316014FY-ST030ACコンセントに差し込むだけ
15,000
5,798
6,378(税込)
当日出荷
31316023FY-ST032取付場所が選べる壁掛・露出形
15,000
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31316023
2024-05-17
用途: 食品保存建物の自動換気扇用
有限会社花見山造園農・林・水産業

機能的には満足西日の当たる建物効果抜群、高齢者が朝スイッチを入れ夕方切る作業が楽になった、また入れ忘れ切忘れが無くなり感謝された。

1が参考にしています
対象商品 : 31316014
2022-12-29
用途: 倉庫内の温度調整換気扇スイッチとして重宝している
その他業種

設定温度でON OFFするのに使用中で夏場の高温に対応する為使用中です

対象商品 : 31316023
2020-11-20
用途: ビニールハウスに取り付けた送風用換気扇を 天井部温度の上限値を超えた場合にはON そのレベルより下がった場合はOFFとして高温度になるのを防ぐシステムの制作。
教育・研究機関

今のところ大変良好に動作している。
欲を言えば、もう少し低価格で同様な機能を持つ部品がないのだろうか?

対象商品 : 31316014
2020-08-17
用途: パイプビニールハウスの温度コントロールに使用しています。
イケダテクノ電気・ガス・熱供給・水道業

施工も簡単だった、操作も手頃でみやすくあんしてセットしておられる。

対象商品 : 31316023
2020-08-21
用途: 屋根裏の換気

屋根裏の温度が上がりすぎるので設置しました、自動に設定して長期間放置するのでメーカー品にしました。動作は問題ありませんがON-OFFの間隔がもう少し狭く、ハンチングしないように遅延システムが付いていれば更にありがたかったです、同等の性能であれば半額の製品がありますから、メーカー品としての意地を見せてほしかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 31316014
2019-06-22
用途: 部屋の温度管理
建設業・工事業

3畳の部屋の温度管理に使っていますが設定温度になるとスイッチが入ります。部屋の温度が設定温度よりかなり下がってもスイッチが切れません。どうしてですか?使い方が悪いのでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 31316023
2018-06-18
用途: ビニールハウス換気扇で使用

2台目購入です。わかりやすく使いやすい操作です。負荷容量(3.5A)もあり信頼性があり安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする