Panasonic(パナソニック)
コントロール部材 換気用風量コントローラー
強弱速調付換気扇を1個のスイッチで並列運転する場合に、ご使用ください。
仕様
配線用端子:速結端子(Φ1.6、Φ2.0)
使用温度範囲(℃)
0~+40
消費電力(W)
1.5以下
電源
単相100V50/60HZ
定格制御容量
最大電流5A以下、起動電流10A以下
接続台数
2台(強ー弱速調付換気扇)
内容量
1台
注意
※3速仕様の換気扇は3速とも使用する場合には複数台運転できません。3速の内、2ノッチを選択して使用する場合には、リレーユニットで対応してください。(1ノッチ分は結線しないで使用しない場合)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31316188
FY-SCS05
¥
20,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください