曜日別特売

レンジフード BL認定 公共住宅用 スマートスクエアフード

レンジフード BL認定 公共住宅用 スマートスクエアフード - Panasonic(パナソニック)

ソフトプッシュスイッチ(切-弱-中-強-照明)
吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm(横幕板使用の場合は375mmに固定です)
LED照明(5W)
シロッコファンがスピンナーで簡単に外せておそうじラクラク
整流板捕集方式

仕様イージィ・クリーンフィルター付、手元スイッチ〈3段速調付〉、BL規格・手元スイッチ型Ⅳ型質量(kg)12ホワイト(マンセル値N9.3)消費電力(W)(50/60Hz)(強)97/107、(中)56/58、(弱)18.5/23、BL仕様時:(強)82/99.5、(中)54/57、(弱)18/22.5適合パイプ径(Φmm)150最大静圧(Pa)(50/60Hz)BL仕様時:(強)130/130、(中)50/50、(弱)30/30騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46/45、(中)34.5/33.5、(弱)23/25.5開口面積(cm2)309換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)536/511、(中)336/321、(弱)172/197、BL仕様時:(強)425/425、(中)300/274、(弱)135/144油捕集効率(%)約60内容量1台
注意
※電気コンロ(IHクッキングヒーター等)を使用して蒸気が多量に出る調理をされますと、レンジフード本体に結露(水滴)が生じ、滴下することがあります。その際は滴下前に乾いた布で拭き取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31316863FY-6HZC4R4-W
101,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする