曜日別特売

レンジフード 自然吸気口 壁取付形 差圧感応式

レンジフード 自然吸気口 壁取付形 差圧感応式 - Panasonic(パナソニック)

給気清浄フィルター付
全閉-開-全開の三段切替
適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)

ホワイト適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6内容量1台
注意
※寒冷地には使用しないでください。
※室外温度-5℃以下で、室内温度20℃、室内相対湿度50%以上の条件下では結露が発生することがありますので布でふきとってください。
※パイプフードは、深形をご使用ください。
※VP管は内径146mmのため、取り付けできません。
※台風や吹雪などのような雨や雪、風の強い時には一時的にシャッターを閉じてください。
※レンジフードとの組合せに適しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31317098FY-DRV062-W
12,500
5,398
5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする