Panasonic(パナソニック)
レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板
材質
プレコート鋼板製t0.6mm
仕様
幅60cmタイプ
寸法B(mm)
599
内容量
1台
全6種類を絞り込む
色
シルバー(マンセル値測定不可)
ブラック(マンセル値N1.5)
寸法A(mm)
446
564
664
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31317195
FY-MH646D-K
ブラック(マンセル値N1.5)
446
¥
12,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31317204
FY-MH646D-S
シルバー(マンセル値測定不可)
446
¥
13,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31317222
FY-MH656D-K
ブラック(マンセル値N1.5)
564
¥
13,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31317238
FY-MH656D-S
シルバー(マンセル値測定不可)
564
¥
14,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31317256
FY-MH666D-K
ブラック(マンセル値N1.5)
664
¥
13,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31317265
FY-MH666D-S
シルバー(マンセル値測定不可)
664
¥
15,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください