Panasonic(パナソニック)
屋外フード 樹脂製 着脱網取付可能
(1件のレビュー)
材質
樹脂製
色
マンセル値(アイボリー)2.1Y7.7/1.1
内容量
1台
注意
※換気扇とフードの共付けはできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31318577
FY-HDP20
248
290
113
253
259
¥
4,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
31318586
FY-HDP25
298
340
165
303
309
¥
5,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
31318595
FY-HDP30
348
390
207
353
359
¥
6,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください