屋外フード ステンレス製

屋外フード ステンレス製 - Panasonic(パナソニック)屋外フード ステンレス製 - Panasonic(パナソニック)屋外フード ステンレス製 - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13寸法G(mm)17内容量1台
注意
※換気扇とフードの共付けはできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31318647FY-HDX20255290202290270
15,200
5,698
6,268(税込)
当日出荷
31318656FY-HDX25305340254340320
17,000
6,298
6,928(税込)
当日出荷
31318665FY-HDX30355390296390370
19,100
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-16
用途: 外壁のアクセント
株式会社うさぎハウジング建設業・工事業

外壁のアクセントとして購入しましたが、コンパクトに分解されて送られてきたので驚きました。未だにもったいなくて、そのまま保管しています。

対象商品 : 31318656
2020-04-06
用途: 腐食したスチールフードの取替

既設品が腐食したための取替部材として購入
素材がステンレスになっただけですが容易に取り付けられました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする