曜日別特売

屋外フード 防火ダンパー付き 鋼板製

屋外フード 防火ダンパー付き 鋼板製 - Panasonic(パナソニック)屋外フード 防火ダンパー付き 鋼板製 - Panasonic(パナソニック)屋外フード 防火ダンパー付き 鋼板製 - Panasonic(パナソニック)

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。

材質鋼板製t1.6mm仕様防火ダンパー付アイボリー溶断温度(℃)72±5内容量1台
注意
※温度ヒューズ、ダンパーのメンテナンスが可能な場所に取り付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31318893FY-HDSA2085300268315254
9,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
31318902FY-HDSA25100350318365304
12,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31318918FY-HDSA30104400357415354
15,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする