屋外フード 防火ダンパー付き 鋼板製

屋外フード 防火ダンパー付き 鋼板製 - Panasonic(パナソニック)屋外フード 防火ダンパー付き 鋼板製 - Panasonic(パナソニック)屋外フード 防火ダンパー付き 鋼板製 - Panasonic(パナソニック)

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。

用途台所・厨房関係等にご使用ください。材質鋼板製t1.6mm仕様防火ダンパー付アイボリー溶断温度(℃)120±5内容量1台
注意
※温度ヒューズ、ダンパーのメンテナンスが可能な場所に取り付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31318927FY-HDSB2085300268315254
10,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
31318936FY-HDSB25100350318365304
12,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
31318945FY-HDSB30104400357415354
15,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,450/税込¥1,595
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,450/税込¥1,595
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする