Panasonic(パナソニック)
屋外フード用 金枠
防火ダンパー付屋外フード取付けの際、壁に直接取付けます。
材質
鋼板製
色
マンセル値2.1Y7.7/1.1(アイボリー)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31319103
FY-KJ201
350
325
245
280
¥7,400
¥
3,398
¥3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31319112
FY-KJ251
400
375
295
330
¥8,600
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31319128
FY-KJ301
450
425
345
380
¥10,400
¥
4,598
¥5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください