Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 給気用アタッチメント
仕様
20cm用
付属品
ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個
材質
鋼板ポリエステル系粉体塗装
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法H(mm)
8
寸法A(mm)
140
寸法F(mm)
270
寸法D(mm)
270
寸法E(mm)
310
寸法B(mm)
275
寸法C(mm)
247
板厚(mm)
t=1.2
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
6
寸法G(mm)
60
寸法K(mm)
(24)
内容量
1個
注意
※有圧換気扇を給気仕様で電気式シャッターをお使いになる場合はシャッターと羽根が干渉する場合がございますので給気用アタッチメントをご使用ください。
※FY-KSS20~60を塩害地域で使用しますと、サビが早期に発生しますので設置しないでください。
※有圧換気扇を給気仕様で電気シャッターを利用する場合は、対応機種にご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31320257
FY-KSS20
¥
20,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください