Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
20cm用
付属品
水切板2枚
質量(kg)
1.6
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
177
寸法A(mm)
302
寸法F(mm)
43
寸法D(mm)
140
寸法E(mm)
270
寸法B(mm)
270
寸法C(mm)
250
板厚(mm)
(フード)t0.5
寸法J(mm)
275
寸法G(mm)
158
寸法K(mm)
12
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31321106
FY-HMX203
¥
25,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください