Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
30cm用
付属品
水切板2枚
質量(kg)
2.6
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
232
寸法A(mm)
381
寸法F(mm)
53
寸法D(mm)
210
寸法E(mm)
350
寸法B(mm)
349
寸法C(mm)
329
板厚(mm)
(フード)t0.5
寸法J(mm)
354
寸法G(mm)
203
寸法K(mm)
12
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31321124
FY-HMX303
¥
33,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください