Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
35cm用
付属品
水切板2枚
質量(kg)
4.2
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
284
寸法A(mm)
468
寸法F(mm)
63
寸法D(mm)
250
寸法E(mm)
400
寸法B(mm)
434
寸法C(mm)
401
板厚(mm)
(フード)t0.6
寸法J(mm)
433
寸法G(mm)
235
寸法K(mm)
14
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31321133
FY-HMX353
¥
38,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください