Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
40cm用
付属品
水切板2枚
質量(kg)
5.2
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
320
寸法A(mm)
519
寸法F(mm)
71
寸法D(mm)
280
寸法E(mm)
450
寸法B(mm)
485
寸法C(mm)
452
板厚(mm)
(フード)t0.6
寸法J(mm)
484
寸法G(mm)
260
寸法K(mm)
14
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31321142
FY-HMX403
¥
43,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください