Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
60cm用
付属品
水切板2枚
質量(kg)
14.5
寸法L(mm)
5
寸法H(mm)
482
寸法A(mm)
760
寸法F(mm)
106
寸法D(mm)
400
寸法E(mm)
670
寸法B(mm)
720
寸法C(mm)
674
板厚(mm)
(フード)t0.8
寸法J(mm)
725
寸法G(mm)
380
寸法K(mm)
16
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31321176
FY-HMX603
¥
72,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください