曜日別特売

有圧換気扇 給気用屋外フード ステンレス製

有圧換気扇 給気用屋外フード ステンレス製 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 給気用屋外フード ステンレス製 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 給気用屋外フード ステンレス製 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 給気用屋外フード ステンレス製 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 給気用屋外フード ステンレス製 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 給気用屋外フード ステンレス製 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 給気用屋外フード ステンレス製 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 給気用屋外フード ステンレス製 - Panasonic(パナソニック)

防虫網付(10メッシュ)

材質ステンレス(SUS304)付属品水切板2枚、ねじ12本内容量1台
注意
※給気用なので施工、取付条件、または気象条件によっては雨が侵入する恐れがあります。
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31321395FY-HAX2036158302245140
36,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321404FY-HAX2536175330271165
38,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321413FY-HAX3036203381313210
43,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321422FY-HAX3536235468354250
52,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321438FY-HAX4036260519396280
58,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321447FY-HAX4535286574438320
81,500
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321456FY-HAX5035331660480355
93,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321465FY-HAX6035381760580400
114,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする