有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防虫

有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防虫 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防虫 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防虫 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防虫 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防虫 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防虫 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防虫 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防虫 - Panasonic(パナソニック)
材質ステンレス(SUS304)内容量1台
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31321648FY-NXM203防虫網付(10メッシュ)247522820
9,7003,698
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
残り1点です
31321657FY-NXM253防虫網付(10メッシュ)275525420
10,4003,698
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321666FY-NXM303防虫網付(10メッシュ)326529620
11,1003,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
31321675FY-NXM353防虫網付(10メッシュ)398533820
11,9004,398
4,398
4,838(税込)
当日出荷
31321684FY-NXM403防虫網付(10メッシュ)448538020
13,2004,898
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321693FY-NXM453防虫網付(10メッシュ)503542220
14,3005,398
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321702FY-NXM503防虫網付(10メッシュ)569546420
14,7005,398
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321718FY-NXM603防虫網付(10メッシュ)669556420
16,8005,998
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321632FY-NXM1053防虫網付(12メッシュ)1140-790-
37,500
取扱い終了
返品不可
31321727FY-NXM753防虫網付(12メッシュ)840-645-
18,500
取扱い終了
返品不可
31321736FY-NXM903防虫網付(12メッシュ)990-750-
33,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする