Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
材質
軟鋼線材製
適合機種
FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)
316
寸法B(mm)
104
寸法C(mm)
112
内容量
1台
注意
※塩害地域で使用しますと、サビが早期に発生しますので設置しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31321763
FY-GGS253
¥
16,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください