曜日別特売

有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製

有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 - Panasonic(パナソニック)
材質軟鋼線材製適合機種FY-40GSV3,40MSU3,40MSV3,40KSV3,40GTV3,40KTV3,40MTU3,40MTV3,40GTW3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)518寸法B(mm)160寸法C(mm)177内容量1台
注意
※塩害地域で使用しますと、サビが早期に発生しますので設置しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31321797FY-GGS403
21,300
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする