Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
適合機種
FY-90KTU4,90KTUS4
材質
軟鋼線材製
寸法A(mm)
1090
寸法F(mm)
400
寸法D(mm)
610
寸法E(mm)
450
寸法B(mm)
1040
寸法C(mm)
1028
内容量
1台
注意
※塩害地域で使用しますと、サビが早期に発生しますので設置しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31321842
FY-GGS903
¥
94,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
63日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください