Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31321842
品番
FY-GGS903
参考基準価格(税別)
¥94,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
適合機種
FY-90KTU4,90KTUS4
材質
軟鋼線材製
寸法A(mm)
1090
寸法F(mm)
400
寸法D(mm)
610
寸法E(mm)
450
寸法B(mm)
1040
寸法C(mm)
1028
注意
※塩害地域で使用しますと、サビが早期に発生しますので設置しないでください。