Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製
材質
ステンレス製
適合機種
FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)
436
寸法B(mm)
134
寸法C(mm)
192
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31321885
FY-GGX353
¥
50,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください