Panasonic(パナソニック)
中間ダクトファン ハイパーファン
吊金具、防振ゴム付属
リレー内蔵で複数台運転可能
適合パイプ径(Φmm)
Φ150
仕様
ハイパーファン、強-弱速調付
材質
(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)
3.0
消費電力(W)(50/60Hz)
(排・強)19.0/24.0、(排・弱)14.0/14.5
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(排・強)340/365、(排・弱)215/205
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31322086
FY-15DH1
¥
50,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください