ダクト用送風機器 消音ボックス付

ダクト用送風機器 消音ボックス付 - Panasonic(パナソニック)

大空間の一般換気に加え、飲食店舗などの高温高湿度換気にも対応。(厨房換気可能)
分流板と吸音材を備えた構造の消音カバー”エアガイドサイレンサー”により、吐出側騒音を大幅に低減。(消音カバー無しに対し、12dB減(平均))また、給気使用時は消音カバーを吐出側から吸込側に入れ替え可能。
”床置スプリング防振架台”を標準装備。床面への振動伝播を抑制。
キャビネットファン専用風路”ネオ・スライダーフロー”により消音ボックスを低圧損化・小型化。幅寸法は全機種590mm以下。
羽根車への汚れ付着を抑制し、お手入れ回数半減。”ダストブローガイダー『DBG』”採用。
天面側に点検パネルを配置。狭い場所への設置時もファンモーターユニットのメンテナンスが容易。
ベルトレスの直結駆動。ベルトスリップでのエネルギーロスがなく、頻繁なベルトの調整・交換が不要。
別販部材のインバータの併用による風量調整で、さらに低消費電力化が可能。
外面パネルは、ステンレス鋼板(SUS430)に粉体塗装を実施。屋外環境での耐食性に配慮。(機内部品はメッキ鋼板+粉体塗装)
”着脱可能ドレンパン”を採用。清掃作業性に配慮。
高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”を採用。厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。
本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。
全機種端子台付
羽根車は鋼板製

極数4電源(V)三相200V内容量1台
注意
※塩害地域、プール、温泉での排気、塩素等の薬剤を使用する所では、腐食の可能性が大きくなりますので使用できません。
※使用環境条件:取扱空気10℃~+80℃相対湿度100%以下、周囲空気10℃~+40℃相対湿度100%以下
※必ずアース工事をしてください。
※モーター焼損保護のため過負荷保護装置(モーターブレーカーなどの保護機器)を使用してください。(モーターブレーカーなどの選定にあたっては、特性表記載の最大電流の1.2倍~1.5倍を目安にしてください。)
※漏電ブレーカーを必ず設置してください。
※本品は水平に取り付けてください。
※油煙の発生する場所には、グリスフィルターを吸込側に取り付けてください。(客先手配)
※ドレン抜きにフレキシブルパイプ又は、塩ビパイプを接続し、確実に排水してください。(ドレン配管の勾配は、排出側へ1/100以上としてください。)(ドレン抜きねじサイズR1/2)
※設置場所の環境によっては、錆が発生する可能性があります(鉄粉の付着による貰い錆の発生等)。補修塗装等の定期的なメンテナンスを行なってください。
※施工・メンテナンス業者とユーザーの施設管理者以外が触れない場所に設置してください。
※電源電線は屋外用可とう電線管を用いて保護してください。(ファン本体側接続部ねじサイズG22)
※取扱空気によっては、吐出口からの送風により、近傍の壁・床面が埃・水分・油分等で汚れる可能性があります。汚れが許容できる場所に設置するか、アルミパネル等の市販建材パネルで壁・床面を保護してください。
※使用環境・取扱空気によっては、製品外面・ダクト外面に結露が発生する可能性があります。製品本体は、結露水の滴下による影響がない場所に設置してください。また、ダクト外面に結露を生じるおそれがある時は、必ず断熱処理を施してください。
※防火区域においては、ダクトの壁貫通部に別途防火ダンパーを設置してください。(客先手配)
※給気使用時は、室内に虫等が入る可能性があります。ダクト経路や室内側ダクト末端に、別途フィルターや防虫網を設置してください。(客先手配)
※給気使用時は、台風等風雨が激しい場合、運転を停止願います。吸込口から雨水が室内に浸入する可能性があります。
※降雪時、製品上面の積雪高さが30cm以上にならないよう、雪下ろしをしてください。積雪が多い地域では、小屋がけをして直接積雪しないようにしてください。また、高置台の上に設置するなど、雪が吸込口や吐出口から入らないようにしてください。
※運転停止時、羽根車が高速で逆回転しないよう、外風他による過度な風が接続ダクト内を流れないようにしてください。(必要に応じて電動ダンパー等(客先手配)を設けてください。)
※極端な曲げ、吹出口、吸込口のすぐそばでの曲げなど、ダクト抵抗が極度に大きくなる工事はしないでください。吸込口・吐出口が閉塞に近い状態での運転となりうるので、振動や騒音値が大きくなるばかりではなく、風量の低下やモーターに悪影響を与えます。(目安:最大風量の10%未満での運転はさけてください)
※粉塵の多い場所では設置しないでください。(多量の綿ぼこりや砂塵が発生する倉庫、繊維工場、製陶工場や小麦粉、うどん粉等が浮遊する店舗、厨房など)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31323145FY-25CCM322×2
1,383,000
749,800
824,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
31323154FY-28CCH325×1
949,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
31323163FY-28CCM325×2
1,569,000
799,800
879,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
31323172FY-28CCY325×3
2,689,000
1,398,000
1,537,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする