Panasonic(パナソニック)
斜流ダクトファン用フランジセット
取付ねじ
16個
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31323337
FY-MFL40
40DS*2、40DT*2タイプ
348
378
398
8
¥30,700
¥
27,980
¥30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31323346
FY-MFL45
45DS*2、45DT*2タイプ
397
427
447
8
¥32,000
¥
28,980
¥31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31323355
FY-MFL55
55DS*2、55DT*2タイプ
447
477
497
12
¥33,200
¥
28,980
¥31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください