曜日別特売

店舗事務所用換気扇 給気排気切替式

店舗事務所用換気扇 給気排気切替式 - Panasonic(パナソニック)

スイッチ引きひもの操作により、外気の取入れもできる給気-排気切替式
羽根・油受けはそれぞれワンタッチで着脱可能
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
引きひも長さ調節可能

適合場所店舗事務所マンセル値(オリフィス・羽根)3.2Y8.9/0.6スイッチ内蔵:引きひも式基準周囲温度(℃)-5~40内容量1台
注意
※フィルターやルーバーを取り付けることはできません。
※埋込スイッチとの連動はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31317782FY-20VF5250角
19,500
取扱い終了
返品不可
31317798FY-25VF5300角
21,700
取扱い終了
返品不可
31317825FY-30VF5350角
24,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする