適合場所店舗事務所
埋め込み寸法(mm)250角
仕様給気・排気切替式、給・排気・引きひも連動式シャッター、20cm
質量(kg)2.1
色マンセル値(オリフィス・羽根)3.2Y8.9/0.6
寸法H(mm)80
スイッチ内蔵:引きひも式
寸法A(mm)302
寸法F(mm)55
寸法D(mm)122
寸法E(mm)240
寸法B(mm)265
寸法C(mm)316.3
消費電力(W)(50/60Hz)(排)13.0/17.5、(給)8.5/10.5
寸法I(mm)260
寸法J(mm)140
寸法G(mm)36
シャッター2枚
基準周囲温度(℃)-5〜40
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)33.5/35.0、(給)38.0/38.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)564/594、(給)360/366