Panasonic(パナソニック)
インテリア型有圧換気扇
大型オイルポケット付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途
店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
適合場所
店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
色
マンセル値(オリフィス・羽根)9YR8.4/0.5
寸法H(mm)
21
寸法D(mm)
18
寸法I(mm)
97
内容量
1台
注意
※速調スイッチは、別売のFY-SV11Wをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31319505
FY-25LSG
□300
¥
76,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31319514
FY-30LSG
□350
¥
92,300
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください