曜日別特売
モノタロウ

キャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用

キャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用 - モノタロウキャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用 - モノタロウキャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用 - モノタロウキャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用 - モノタロウ
(40件のレビュー)

モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。

用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※用途以外の使用での補償は負いかねます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ボルト径
車輪径(Φmm)
形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31329883MS-TPR150用自在M8×12100自在
729
802(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31329892MS-TPR150用固定M8×12100固定
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31329908MS-TPR300用自在M10×15 ピッチ1.5125自在
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31329917MS-TPR300用固定M10×15 ピッチ1.5125固定
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 台車の補修
教育・研究機関

一輪のみ回らなくなったために購入しました.ホイールのみの販売もあると安価で修理できて助かります.

2025-10-08
用途: 仕上がった製品の運搬用台車の補修に使用
有限会社ワイズファクトリー

取付位置、寸法が元の台車に付いていたキャスターと同じで無加工で手間無く交換できてすぐ使えて満足しています。

2025-04-13
用途: 建物の間での運搬
その他業種

サイズがピッタリで、モンキーレンチがあれば、付け替えも簡単。
もっと早く、注文すればよかった。

対象商品 : 31329883
2024-11-22
用途: 折りたたみ台車のタイヤ交換
大塚商店自動車・二輪車・自転車関連業

サイズがちょうど良く簡単に交換出来ました。
走行音が静かになって良かったです。

2024-09-29
用途: 台車の車輪取り換え
農・林・水産業

運び屋くんST-150車輪取り換えに取り付け穴サイズは丁度良かったです台車が復活しました

対象商品 : 31329908
2024-02-19
用途: ホムセンで買った台車の修理
サービス業

ホームセンターで買った廉価のスチール台車に寸法ぴったりでした。メーカー品を探しましたがネジ穴が微妙に違いあきらめていましたが、この品がジャストフィットでしたので台車の延命ができました。

2024-09-03
用途: 部品運搬時

前の台車にピッタリで快適になりました。
キャスターの止めビスが欲しいのですが
どうやって注文したらいいのでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 31329883
2024-01-16
用途: 台車作成
株式会社 A&E農・林・水産業

台車作成に使用しています。しっかりとしていますし、コマの動作も良いです。
リピート注文しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
耐荷重を教えてください。
回答:
耐荷重は150最大積載荷重(kg) でございます。
1が参考にしています
2021-06-21
質問:
ボルトは付属していますか。
回答:
ボルトは付属しておりません。
1が参考にしています
2021-06-21
質問:
商品サイズを教えて下さい。
回答:
MS-TPR150用 取付座 100×58mm 取付寸法 82×40mm
MS-TPR300用 取付座 122×96mm 取付寸法 98×56mm
※モノタロウ台車 折りたたみ式 スチール製用の商品です。
本来の用途以外には使用しないでください。
5が参考にしています
2021-06-21
質問:
こちらの商品で、ストッパーが付いているものはありますか。
回答:
ストッパー付きは取り扱いがございません。
2021-06-21
質問:
車輪部分のみの取り扱いはありますか。
回答:
車輪のみの取り扱いはございません。
2021-06-21

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする