曜日別特売
モノタロウ

剪定鋏 ラチェット式

剪定鋏 ラチェット式 - モノタロウ剪定鋏 ラチェット式 - モノタロウ剪定鋏 ラチェット式 - モノタロウ剪定鋏 ラチェット式 - モノタロウ剪定鋏 ラチェット式 - モノタロウ剪定鋏 ラチェット式 - モノタロウ
(106件のレビュー)

ラチェット機能により切断作業が楽になります。
軽量で丈夫なアルミ製のボディです。

用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。全長(mm)203刃長(mm)60切断能力(Φmm)(生木)20材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)238使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木、果樹内容量1丁
注意
※剪定鋏ですので金属や樹脂等の切断には使用しないでください。
※庭木を剪定する際は枝に対して斜め45度の角度で切ってください。
※太くて切りにくい枝は無理せずに回すようにして切ってください。
※刃欠けの原因になるので横方向にコジらないでください。
※ご使用後は汚れを取り、可動部等に油を差してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31478186-
779
629
アウトレット
692(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り44点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

剪定鋏 ラチェット式.
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:106
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 枝の剪定

無花果とブルーベリーの剪定に使っています。
太い枝だと、ラチェット式でないと握力が足りずに切ることができません。
力が入る柄の長い両手持ちの剪定鋏だと、柄が邪魔で入り組んだ所を切るのは大変です。
ラチェット式だと、たとえ握力が尽きて途中で切れなくなっても、鋏はそのままにして、一服して握力が回復してから「ウリャー」と切る事も出来ます。

1が参考にしています
2026-01-13
用途: 小枝切り

切れなくはないですが、思ったより使いにくいです。ラチェット機能が気持ちよくない?です。グリップ形状も私にはフィットしない感じで握りにくいです。(注)感じ方には個人差があります。

1が参考にしています
対象商品 : 31478186
2026-04-04
用途: 剪定用
その他業種

ラチェット機能は付いていますが、片刃のため切るのに力が必要です。
普通の選定バサミの方が使いやすいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-10-22
用途: 庭木の剪定
製造業

庭木の剪定のために購入しました。ラチェット式なので小さな力で太い枝も切ることができます。

2025-09-27
用途: 庭の選定
建設業・工事業

太い枝の選定にはラチェット式が必要です。太枝もこれがあれば切ることができ、太枝を選定するなら必須アイテムです。

2025-03-04
用途: 庭木の剪定

庭木の剪定用に購入。ラチェット式で剪定作業が楽になりました。アルミ製で軽いのですが、耐久性が気になります。

2025-12-09
用途: みかん、柿の剪定
ガレージ ライト(安田 稔)農・林・水産業

まだ使ってないけど見た目がかっこいいので楽しみにしています

2025-01-21
用途: 太い枝の選定

とても小さい力で太い枝が切断できる。
今までのこぎりを使って切っていた太い枝でも
面白いくらいスパッと切れるので庭の手入れが楽しくなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする