ペンギンワックス
クオリス
パーフェクトドライシステムにおいてトップコートとして使用する仕上げ剤です。
シャトルサンダーにより、パウダー状に研削されフィルムコントロールを実現します。
用途
パーフェクトドライ用トップコート。
pH
8.6
成分
アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
比重
1.04
臭気
特異臭
外観
乳白色液体
粘度(mPa・s)
3.9
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
900~1200
内容量
1個(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31331292
7008
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください