7008 クオリス ペンギンワックス 31331292

クオリス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード31331292 品番7008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パーフェクトドライシステムにおいてトップコートとして使用する仕上げ剤です。
シャトルサンダーにより、パウダー状に研削されフィルムコントロールを実現します。

pH8.6 用途パーフェクトドライ用トップコート。 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.04 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)3.9 標準塗り面積(1回塗り)(m2)900〜1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする