ペンギンワックス
ニュースーパークリン
樹脂ワックスの金属架橋結合をすばやく溶解する水溶性溶剤を含んだスタンダードタイプ。
用途
高性能スタンダードハクリ剤。
pH
13.6
成分
2-アミノエタノール、水酸化カリウム、アルコール系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、可溶化剤、非イオン系界面活性剤、無機質ビルダー、金属イオン封鎖剤、水
希釈倍率
5倍
比重
1.02
臭気
弱いアミン臭
外観
無色~淡黄色透明液体
粘度(mPa・s)
3.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31331527
6251
1セット(10L×2本)
¥19,780
¥
12,980
¥14,278
(税込)
10日以内出荷
31331518
6247
1個(18L)
¥12,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください