曜日別特売

クーラント用ユニバーサルノズル

クーラント用ユニバーサルノズル - ASK(エイエスケイ)(測定用品)
最高圧力(MPa)7クラッキング圧力(MPa)0.01RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機種
ノズル内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31332498UN-02-6ユニバーサルノズル6
5,090
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
31332507UN-02-6-10Lユニバーサルノズル4
5,450
5,398
5,938(税込)
21日以内出荷
返品不可
31332516UNC-18-6-M1カートリッジユニバーサルノズル6
5,090
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
31332525UNC-18-6-M1-10Lカートリッジユニバーサルノズル4
5,690
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする