Φ150砥石

Φ150砥石 - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
(1件のレビュー)
粒度60外径(Φmm)150内径(Φmm)12.7厚さ(mm)16適合機種TG-61、TG-151、G-6タイプ平型内容量1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
313367686681630
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31336768
2020-02-05
用途: ステンレス研磨
有限会社ヤマハナ

普段遣いで、よく使用しており耐久性もよく良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする