曜日別特売
モノタロウ

段差プレート 樹脂製

段差プレート 樹脂製 - モノタロウ段差プレート 樹脂製 - モノタロウ段差プレート 樹脂製 - モノタロウ段差プレート 樹脂製 - モノタロウ段差プレート 樹脂製 - モノタロウ段差プレート 樹脂製 - モノタロウ段差プレート 樹脂製 - モノタロウ段差プレート 樹脂製 - モノタロウ
(240件のレビュー)

車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。
また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。
付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。
環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。

用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mmタイプストレート奥行(mm)270高さ(mm)100材質ポリプロピレン(含む再生材)
注意
※路面状況などを考慮して本体寸法高さより5mmほど小さくなっております。
※6tを越えるような車輛の通行はしないでください。
※キャタピラ付きの車両やダンプカーでの使用はしないでください。
※用途以外の目的には絶対に使用しないでください。
※縁石と段差プレートの間に隙間がある状態で使用した場合や車で急発進・急加速をすると、製品が破損したり、跳ね上がり、車をキズ付けるおそれがありますのでおやめください。
※表面に滑りにくい凹凸加工を施しておりますが、雨・雪などにより滑るおそれがあります。
※この製品を公道で使用する事は絶対にしないでください。
※連結した場合は定期的に連結部にゆるみがないか確認し、緩んでいる場合はボトルを締め付け直してください。
※屋外での紫外線の影響により色が変色する場合があります。予めご了承ください。
※色にバラツキがある場合がありますので、予めご了承ください。
全8種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
付属品
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31483524MDP6010GL1個600×270×100600連結用ボルト(M8×40mm)×2本、ナット×2本、ワッシャー×4個グレー
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31483533MDP6010BK1個600×270×100600連結用ボルト(M8×40mm)×2本、ナット×2本、ワッシャー×4個ブラック
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31483542MDP6010GL×41箱(4個)600×270×100600連結用ボルト(M8×40mm)×8本、ナット×8本、ワッシャー×16個グレー
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31483558MDP6010BK×41箱(4個)600×270×100600連結用ボルト(M8×40mm)×8本、ナット×8本、ワッシャー×16個ブラック
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31483567MDP910GL1個900×270×100900連結用ボルト(M8×40mm)×2本、ナット×2本、ワッシャー×4個グレー
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31483585MDP910BK1個900×270×100900連結用ボルト(M8×40mm)×2本、ナット×2本、ワッシャー×4個ブラック
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31483576MDP910GL×41箱(4個)900×270×100900連結用ボルト(M8×40mm)×8本、ナット×8本、ワッシャー×16個グレー
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31483594MDP910BK×41箱(4個)900×270×100900連結用ボルト(M8×40mm)×8本、ナット×8本、ワッシャー×16個ブラック
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

スリップしにくい構造で、車の乗り入れラクラク!
6tトラックまで対応可能な強度!女性やお年寄りも持ち運び簡単!

ゴム製よりもコストダウンでき、尚且つしっかりした厚みで耐久性も申し分なし!(約6tトラックまで対応可能)
樹脂製のため、女性もお年寄りも簡単に設置することができます。
付属のボルトを使用することで、横連結やコーナー用との連結も可能です。

共通仕様:【幅(mm)】600、【高さ(mm)】95~100

注文コード31483524331263872091191435351583
材質ポリプロピレン(含む再生材)ポリプロピレン天然ゴム+EPDM+ナイロン繊維合成ゴムチップ/樹脂顔料
質量(kg)1.942.1548.5
耐荷重(t)610106
カラーバリエーショングレー、ブラックグレーブラックグレー、ブラウン
ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
軽くて丈夫!
(注文コード 31483576)
自社車庫前の段差に設置

軽くて丈夫な上、部材の連結も簡単で設置が非常に楽でした。(設置路面の状態にもよりますが)通常の使用ではがたつきも少なく快適です。

衝撃が緩和!
(注文コード 31483567)
段差の解消

道路面の間口いっぱいに設置したところ、車や自転車で段差を越えるときに感じていた、ガタンという衝撃がだいぶ緩和されました。
パンクのリスクが減ることを考えると、設置して良かったと思います。

圧倒的に安価な価格設定!
(注文コード 31483585)
ガレージアプローチの段差解消

市販の類似品に比べ、圧倒的に安価な価格設定ながら、普通に使用でき強度も十分です。ただし、置くだけではタイヤで跳ねて動いたり強い風で飛ばされたり水に浮いて動いたりするので、固定しない使用目的ではゴム製の重量がある商品を選ぶべきです。

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:240
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-19
用途: 車庫前の歩道段差解消

我が家の車庫前の歩道縁石と道路には15cmの段差があるのですが、モノタロウブランドの物は高さ10cmしか取り扱いがありません。そのため他のブランドも考えましたが、差し引きで段差が5cm程度になるなら、あまり気にならないだろうと思い価格優先で購入しました。結果は予想通り段差はほぼ気にならなくなり、快適に使用しています。色んな高さの取り扱いが増えるのを期待します。

3が参考にしています
2025-10-04
用途: ガレージに車を入れるため

道とガレージに段差が段差がありモノタロウを
見て4枚発注段差がなくなり又
軽く移動もしやすくとても良いです。

1が参考にしています
2025-09-23
用途: 駐車場の段差解消

駐車場側溝の段差解消に使用しました。強度問題無く、複数プレートを繋ぐためのボルトも同梱されていて、なにより価格がお手頃です。

対象商品 : 31483576
2025-05-17
用途: 普段使い
その他業種

劣化したので替え変えです
連結部のボルトナットは確実に固着します
今回はサイズが小さくなったので、固着しても
すぐにボルトが折れると思いますので、良かったです

2025-05-16
用途: 車庫入れ用
自動車・二輪車・自転車関連業

家の前の段差が大きく、突き上げ解消用に購入。触った感じ結構耐久性もありそうで安心して使えます。

2025-04-21
用途: 段差の緩和に購入しました
運輸・通信業

代車の移動に段差の緩和に使用しましたが軽くて大変使いやすくて大変便利です

1が参考にしています
2024-11-22
用途: 駐車場の段差解消
製造業

駐車場が大きいのでこれを10ケ連結して使っています
特に路面にねじ止めしてませんが、連結ねじだけで大丈夫。長持ちします

1が参考にしています
2025-02-16
用途: 車&バイクで道路から敷地に入る際の段差解消
電気・ガス・熱供給・水道業

車&バイクで道路から敷地に入る際の段差解消に使いますが、国内の有名メーカー品と遜色がなく問題なく使用できます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品の高さは100mmですが、注意書きを確認すると、つまり95mmということで宜しいでしょうか。
回答:
実寸:約95㎜ とお考えください。
若干の寸法公差がございますので、ご了承ください。
2023-12-08
質問:
適合のコーナープレートを教えてください。
回答:
下記商品になります。

モノタロウ
段差プレート コーナー用
https://www.monotaro.com/g/02365470/
2023-12-08
質問:
コーナープレートと比較して色味が若干違いますが合っていますか。
回答:
全く同じお色ではございません。
色にバラツキがある場合がございますので、予めご了承ください。
3が参考にしています
2023-12-08
質問:
耐用年数はどれくらいですか。
回答:
ご使用の環境により耐用年数が異なります為、一概には回答いたしかねます。
1が参考にしています
2023-12-08

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする