アズワン
セラミックホットプレート(アナログタイプ)
セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。
天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質
プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)
タイプ
アナログ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高温度(℃)
ヒーター容量(W)
プレート寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31351897
CHP-250AF
550
1400
250×250
¥
67,900
¥
67,800
¥
74,580
(税込)
当日出荷
52897635
CHP-170AF
550
900
170×170
¥
46,000
¥
45,900
¥
50,490
(税込)
当日出荷
52897644
CHP-400AF
350
1400
400×300
¥
107,000
¥
106,000
¥
116,600
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000