曜日別特売

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2E-Z

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2E-Z - SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2E-Z - SMC

単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/クレビス一体形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等

ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31356036CM2E40-5TZ405(T) 単動引込み
9,680
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
31356063CM2E40-10SZ4010(S) 単動押出し
9,680
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
31356088CM2E32-15SZ3215(S) 単動押出し
6,930
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
31356097CM2E40-15SZ4015(S) 単動押出し
9,680
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
31356142CM2E25-20TZ2520(T) 単動引込み
6,440
5,898
6,488(税込)
22日以内出荷
返品不可
31356246CM2E20-30TZ2030(T) 単動引込み
6,600
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
31356264CM2E32-35SZ3235(S) 単動押出し
7,260
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
31356273CM2E25-35TZ2535(T) 単動引込み
6,770
6,198
6,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
31356282CM2E32-35TZ3235(T) 単動引込み
7,260
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
31356316CM2E20-45TZ2045(T) 単動引込み
6,600
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
31356325CM2E40-49TZ4049(T) 単動引込み
10,180
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
31356422CM2E20-64SZ2064(S) 単動押出し
7,540
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
31356438CM2E20-70SZ2070(S) 単動押出し
7,540
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
31356474CM2E20-75TZ2075(T) 単動引込み
7,540
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
31356508CM2E40-75TZ4075(T) 単動引込み
10,670
9,698
10,668(税込)
22日以内出荷
返品不可
31356517CM2E32-76SZ3276(S) 単動押出し
9,350
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
31356526CM2E32-85SZ3285(S) 単動押出し
9,350
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
31356535CM2E20-87SZ2087(S) 単動押出し
8,470
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
31356544CM2E20-100SZ20100(S) 単動押出し
8,470
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
31356614CM2E40-100TZ40100(T) 単動引込み
11,720
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
31356623CM2E32-125SZ32125(S) 単動押出し
10,400
9,498
10,448(税込)
22日以内出荷
返品不可
31356045CM2E20-10SZ2010(S) 単動押出し
6,270
取扱い終了
返品不可
31356054CM2E25-10SZ2510(S) 単動押出し
6,440
取扱い終了
返品不可
31356072CM2E20-10TZ2010(T) 単動引込み
6,270
取扱い終了
返品不可
31356106CM2E20-15TZ2015(T) 単動引込み
6,270
取扱い終了
返品不可
31356115CM2E20-20SZ2020(S) 単動押出し
6,270
取扱い終了
返品不可
31356124CM2E25-20SZ2520(S) 単動押出し
6,440
取扱い終了
返品不可
31356133CM2E20-20TZ2020(T) 単動引込み
6,270
取扱い終了
返品不可
31356158CM2E20-25SZ2025(S) 単動押出し
6,270
取扱い終了
返品不可
31356167CM2E32-25SZ3225(S) 単動押出し
6,930
取扱い終了
返品不可
31356176CM2E40-25SZ4025(S) 単動押出し
9,680
取扱い終了
返品不可
31356185CM2E20-25TZ2025(T) 単動引込み
6,270
取扱い終了
返品不可
31356194CM2E25-25TZ2525(T) 単動引込み
6,440
取扱い終了
返品不可
31356203CM2E32-25TZ3225(T) 単動引込み
6,930
取扱い終了
返品不可
31356212CM2E40-25TZ4025(T) 単動引込み
9,680
取扱い終了
返品不可
31356228CM2E20-30SZ2030(S) 単動押出し
6,600
取扱い終了
返品不可
31356237CM2E40-30SZ4030(S) 単動押出し
10,180
取扱い終了
返品不可
31356255CM2E40-30TZ4030(T) 単動引込み
10,180
取扱い終了
返品不可
31356298CM2E40-40SZ4040(S) 単動押出し
10,180
取扱い終了
返品不可
31356307CM2E32-40TZ3240(T) 単動引込み
7,260
取扱い終了
返品不可
31356334CM2E20-50SZ2050(S) 単動押出し
6,600
取扱い終了
返品不可
31356343CM2E25-50SZ2550(S) 単動押出し
6,770
取扱い終了
返品不可
31356352CM2E32-50SZ3250(S) 単動押出し
7,260
取扱い終了
返品不可
31356368CM2E40-50SZ4050(S) 単動押出し
10,180
取扱い終了
返品不可
31356377CM2E20-50TZ2050(T) 単動引込み
6,600
取扱い終了
返品不可
31356386CM2E25-50TZ2550(T) 単動引込み
6,770
取扱い終了
返品不可
31356395CM2E32-50TZ3250(T) 単動引込み
7,260
取扱い終了
返品不可
31356404CM2E40-50TZ4050(T) 単動引込み
10,180
取扱い終了
返品不可
31356413CM2E32-60SZ3260(S) 単動押出し
8,310
取扱い終了
返品不可
31356447CM2E20-75SZ2075(S) 単動押出し
7,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする