SMC
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2G-Z
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31357953
CM2G25-10SZ
CADデータダウンロード
25
10
(S) 単動押出し
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357962
CM2G20-20SZ
CADデータダウンロード
20
20
(S) 単動押出し
¥
6,270
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31358023
CM2G40-25TZ
CADデータダウンロード
40
25
(T) 単動引込み
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31358048
CM2G20-30TZ
CADデータダウンロード
20
30
(T) 単動引込み
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358057
CM2G32-35SZ
CADデータダウンロード
32
35
(S) 単動押出し
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31358066
CM2G32-40SZ
CADデータダウンロード
32
40
(S) 単動押出し
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31358102
CM2G25-50TZ
CADデータダウンロード
25
50
(T) 単動引込み
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31358136
CM2G25-75SZ
CADデータダウンロード
25
75
(S) 単動押出し
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31358145
CM2G32-75SZ
CADデータダウンロード
32
75
(S) 単動押出し
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31358154
CM2G20-75TZ
CADデータダウンロード
20
75
(T) 単動引込み
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31358163
CM2G25-75TZ
CADデータダウンロード
25
75
(T) 単動引込み
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31358172
CM2G32-75TZ
CADデータダウンロード
32
75
(T) 単動引込み
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31358188
CM2G40-75TZ
CADデータダウンロード
40
75
(T) 単動引込み
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31358197
CM2G25-100SZ
CADデータダウンロード
25
100
(S) 単動押出し
¥
8,860
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31358206
CM2G32-100SZ
CADデータダウンロード
32
100
(S) 単動押出し
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31358215
CM2G40-100SZ
CADデータダウンロード
40
100
(S) 単動押出し
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31358224
CM2G32-100TZ
CADデータダウンロード
32
100
(T) 単動引込み
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31358233
CM2G40-100TZ
CADデータダウンロード
40
100
(T) 単動引込み
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31358242
CM2G25-125TZ
CADデータダウンロード
25
125
(T) 単動引込み
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31358258
CM2G25-150SZ
CADデータダウンロード
25
150
(S) 単動押出し
¥
10,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31358276
CM2G40-150SZ
CADデータダウンロード
40
150
(S) 単動押出し
¥
12,550
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31358285
CM2G40-170SZ
CADデータダウンロード
40
170
(S) 単動押出し
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31358294
CM2G32-200SZ
CADデータダウンロード
32
200
(S) 単動押出し
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31358303
CM2G40-200SZ
CADデータダウンロード
40
200
(S) 単動押出し
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31358312
CM2G32-200TZ
CADデータダウンロード
32
200
(T) 単動引込み
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31358328
CM2G40-225SZ
CADデータダウンロード
40
225
(S) 単動押出し
¥
18,650
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357978
CM2G20-25SZ
CADデータダウンロード
20
25
(S) 単動押出し
¥
6,270
取扱い終了
返品不可
31357987
CM2G25-25SZ
CADデータダウンロード
25
25
(S) 単動押出し
¥
6,440
取扱い終了
返品不可
31357996
CM2G32-25SZ
CADデータダウンロード
32
25
(S) 単動押出し
¥
6,930
取扱い終了
返品不可
31358005
CM2G40-25SZ
CADデータダウンロード
40
25
(S) 単動押出し
¥
9,680
取扱い終了
返品不可
31358014
CM2G20-25TZ
CADデータダウンロード
20
25
(T) 単動引込み
¥
6,270
取扱い終了
返品不可
31358032
CM2G25-30SZ
CADデータダウンロード
25
30
(S) 単動押出し
¥
6,770
取扱い終了
返品不可
31358075
CM2G20-50SZ
CADデータダウンロード
20
50
(S) 単動押出し
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
31358084
CM2G32-50SZ
CADデータダウンロード
32
50
(S) 単動押出し
¥
7,260
取扱い終了
返品不可
31358093
CM2G40-50SZ
CADデータダウンロード
40
50
(S) 単動押出し
¥
10,180
取扱い終了
返品不可
31358118
CM2G32-50TZ
CADデータダウンロード
32
50
(T) 単動引込み
¥
7,260
取扱い終了
返品不可
31358127
CM2G40-50TZ
CADデータダウンロード
40
50
(T) 単動引込み
¥
10,180
取扱い終了
返品不可
31358267
CM2G32-150SZ
CADデータダウンロード
32
150
(S) 単動押出し
¥
11,440
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください